Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-7104GT LED bedrahtet Grün Rund 3mm 60 mcd 34° 20mA 2.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67921
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Typ:
L-7104GT
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
3 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Gefärbt + Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.2 V
Lichtstärke I(V):
60 mcd
Abstrahlwinkel:
34 °
Wellenlänge:
565 nm
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet grün, led bedrahtet, sockel bipin led, Kingbright, LED 3mm, LED
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0485*
€ 0,0812*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0611*
€ 0,1142*
2 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,1603*
2 Tage
990
30
Frei Haus
ab € 0,0809*
€ 0,171*
5
€ 5,90*
ab € 0,0489*
€ 0,296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0896*
€ 0,1066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,087*
€ 0,104
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0771*
€ 0,0917
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,0898
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
3 SC
ab € 0,135*
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,82*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,80*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,92*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30050
ab € 0,0813*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30085
ab € 0,0916*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30100
ab € 0,0914*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30130
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30170
ab € 0,0915*
Sonstiges
Signal Construct
DMC30
ab € 0,0414*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1069
ab € 0,66*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1069
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1069
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.