Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-7113EC LED bedrahtet Rot Rund 5mm 80 mcd 20° 20mA 2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67912
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Typ:
L-7113EC
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
80 mcd
Abstrahlwinkel:
20 °
Wellenlänge:
625 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: led array rot, led array, led bedrahtet 20°, Kingbright, 451-6521, LED 5mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0497*
€ 0,0803*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0609*
€ 0,1086*
2 Tage
950
20
Frei Haus
ab € 0,091*
€ 0,1805*
5
€ 5,90*
ab € 0,054*
€ 0,262*
10
€ 6,90*
ab € 0,0811*
€ 0,2977*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1086*
€ 0,1292
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0841*
€ 0,1001
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0753*
€ 0,0896
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,0873
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.