Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon DP201A2123HST.GN Axiallüfter 230 V/AC 177 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67618
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP 201 A 2123 HST.GN RoHS
EAN/GTIN:
     4064161261270
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Dieser hochwertige Gleitlager-Lüfter von SUNON® findet Verwendung in den verschiedensten Einsatzgebieten der Elektronik und Technik.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
19 W
Höhe:
38 mm
Länge:
120 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
120 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Typ:
DP201A2123HST.GN
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
120 mA
Material:
Aluminium + Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
177 m³/h
Drehzahl:
2900 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
48 dB
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Sunon, DP201A2123HSTGN, 111-8350, lüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,81*
€ 15,74*
2 Tage
440
Frei Haus
ab € 10,57*
€ 15,75*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 10,57*
€ 15,75*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,61*
€ 23,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
FMM-1
ab € 0,22*
Sonstiges
Richco
VG-1
ab € 0,17*
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 0,63*
Sonstiges
Wallair
20100330
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.