| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q67548 Herst.-Nr.: L-13ID EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Typ: | L-13ID | Bauart: | radial bedrahtet | Gehäuse: | 2 mm | Linsenform: | Zylindrisch | Ausführung: | Gefärbt + Diffus | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 2 V | Lichtstärke I(V): | 10 mcd | Abstrahlwinkel: | 70 ° | Wellenlänge: | 625 nm | Herstellerfarbe: | Rot | Produkt-Art: | LED bedrahtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0579* | € 0,0916* | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0711* | € 0,0967* | | | | Lager 615 | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,071* | € 0,1285* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,0912* | € 0,2012* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,133* | € 0,299* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,2125* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|