Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZPD33 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 33V Leistung (max) P(TOT) 526


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67547
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPD33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden diotec

Hinweise:
Die 500 mW Z-Diode Typ "ZPD..." ist vollwertiger Ersatz für die Typen: BZX 83.../BZY 88.../BZX 55 .../ZX 71 .../BZX 79... (Beispiel: BZX83C2V7 = ZPD 2,7).
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
ZPD33
Montageart:
Durchsteckmontage
Leistung (max) P(TOT):
526 mW
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-35
Produkt-Art:
Z-Diode
Konfiguration:
einfache Diode
Impedanz Referenz:
5 mA
Rest-Sperrstrom:
16 mA
Zener-Spannung U(Z):
33 V
Z.-Spg. max.:
35 V
Z.-Spg. min.:
31 V
Z.-Spg. Toleranz:
5 + -5 %
Impedanz:
40 Ω
Weitere Suchbegriffe: z diode, Diotec, z-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0408*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0564*
€ 0,0671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0551*
€ 0,0656
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,0609
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,049*
€ 0,058
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.