Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-424GDT LED bedrahtet Grün Zylindrisch 3mm 4 mcd 70° 20mA 2.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67540
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-424GDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Typ:
L-424GDT
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
3 mm
Linsenform:
Zylindrisch
Ausführung:
Gefärbt + Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.2 V
Lichtstärke I(V):
4 mcd
Abstrahlwinkel:
70 °
Wellenlänge:
565 nm
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, Kingbright, 229-2497, LED 3mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39000
1000
Frei Haus
ab € 0,0628*
€ 0,1005*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,09*
€ 0,11*
10
€ 6,90*
ab € 0,0815*
€ 0,1442*
1 Tag
912
20
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1976*
1 Tag
407
25
€ 5,95*
ab € 0,1148*
€ 0,2398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,66*
Zubehör
Arcolectric
A104700BLACK
ab € 9,64*
Zubehör
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Zubehör
onsemi
NSI45025AT1G
ab € 0,124*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.