Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom Lighting RCD-24-0.35/W LED-Treiber 36 V/DC 350mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67251
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RCD-24-0.35/W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
Die RCD-Serie ist ein Konstantstrom-Step-Down LED-Treibermodul zum Betrieb von High-Power-LED. Ihn zeichnet ein weiter Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich ebenso aus wie eine sehr kleine Bauform, exzellent hoher Wirkungsgrad.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8.5 mm
Länge:
22.1 mm
Breite:
12.55 mm
Typ:
RCD-24-0.35/W
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
Betriebsspannung min.:
4.5 V/DC
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannungsbereich:
4.5 - 36 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
350 mA
Kategorie:
LED-Treiber
Ausgangsspannung (min.):
2 V
Ausgangsspannung (max.):
35 V
Wirkungsgrad (max):
96 %
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, recom led treiber, led treiber, Recom Lighting, 667-1655, LED-Konstantstromquelle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,47*
€ 20,35*
€ 5,90*
ab € 14,21*
€ 20,37*
€ 8,95*
ab € 18,58*
€ 23,92*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 26,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7033833
ab € 7,36*
Zubehör
RS Pro
4561060
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.