Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerafol U 90 Wärmeleitfolie silikonfrei 0.2mm 6 W/mK (L x B) 100mm x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67214
Hersteller:
     Kerafol
Herst.-Nr.:
     KERATHERM U90 100x100
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
kerafol wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Bei Bedenken gegenüber Silikonen bietet Kerafol als Alternativmaterial eine keramisch verfüllte Polyurethan-Folie an. Neben guten thermischen und hervorrangenden elektrischen Eigenschaften zeichnen sich diese Folien durch sehr gute Durchdrückfestigkeiten aus. Die guten physikalischen Eigenschaften stehen in einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Anwendung: Medizintechnik, Lasertechnik, Lichtsysteme, CD-Laufwerke, Flugzeugtechnik, Raumfahrttechnik.
Features:
Wärmeleitfähigkeit: 6 W/mK
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Farbe:
blau
Breite:
100 mm
Typ:
U 90
Herstellerfarbe:
Blau
Materialstärke:
0.2 mm
Besonderheiten:
silikonfrei
Wärme-Leitfähigkeit:
6 W/mK
Durchschlagsfestigkeit:
5000 kV/m
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wärmeleitfolie
Weitere Suchbegriffe: Kerafol, Wärmeleitung, Wärmeableitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,78*
€ 16,54*
7 Tage
63
€ 6,99*
ab € 27,52*
€ 37,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.