Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool 5061-00545C Isolierscheibe (L x B) 18mm x 12mm Passend für (Gehäuseart (Halbleiter))


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67044
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     5061-00545C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierscheiben
Keramik gilt dank seiner induktionsarmen Eigenschaft als Isolator für hochfrequente, elektromagnetische Strahlung. Somit kann u.a. verhindert werden, dass ein Kühlkörper bei HF-Transistoren als ungewollte "Antenne" wirkt, oder er bei NF-Leistungshalbleitern ein Oszillieren durch Übersprechen verursacht. Sehr hohes elektrisches Isolationsvermögen.
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Breite:
12 mm
Typ:
5061-00545C
Material:
Keramik
Materialstärke:
1.5 mm
Passend für:
TO-220C
Wärme-Leitfähigkeit:
25 W/mK
Durchschlagsfestigkeit:
10000 kV/m
Produkt-Art:
Isolierscheibe
Weitere Suchbegriffe: QuickCool, keramik, ceramic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.