Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool 32.985.103C Isolierscheibe (L x B) 19.3mm x 14mm Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67040
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     32.985.103C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierscheiben
Keramik gilt dank seiner induktionsarmen Eigenschaft als Isolator für hochfrequente, elektromagnetische Strahlung. Somit kann u.a. verhindert werden, dass ein Kühlkörper bei HF-Transistoren als ungewollte "Antenne" wirkt, oder er bei NF-Leistungshalbleitern ein Oszillieren durch Übersprechen verursacht. Sehr hohes elektrisches Isolationsvermögen.
Weitere Informationen:
Länge:
19.3 mm
Breite:
14 mm
Typ:
32.985.103C
Material:
Keramik
Materialstärke:
4 mm
Passend für:
TO-220E
Wärme-Leitfähigkeit:
25 W/mK
Durchschlagsfestigkeit:
10000 kV/m
Produkt-Art:
Isolierscheibe
Weitere Suchbegriffe: QuickCool, keramik, ceramic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,62*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,87*
€ 17,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.