Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4361902 Video Verlängerungskabel [1x BNC-Stecker - 1x BNC-Stecker] 0.50m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q670392
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4361902
EAN/GTIN:
     4053199994694
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel 75ohm
bnc kabel
bnc kabel 0,5m
In bester Verbindung. Mit dem hochwertigen und konfektionierten BNC-Kabel verbinden Sie die einzelnen Komponenten miteinander.
Features:
Ausführung: BNC- BNC
Hochwertig und langlebig
Stabile Steckverbindung
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
0.5 m
Kabellänge:
0.50 m
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kabel-Anwendung:
Video
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
BNC-Stecker
Anschluss B:
BNC-Stecker
Produkt-Art:
Video Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: Sygonix
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
616
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 6,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 6,52*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,24*
€ 14,61*
€ 3,50*
ab € 19,38*
€ 26,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.