Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Nexensos 31600393 W-SZK(0) PT100 Platin-Temperatursensor -20 bis +100°C 100Ω 3850 ppm/K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q66917
Hersteller:
     Yageo Nexensos
Herst.-Nr.:
     31600393
EAN/GTIN:
     4016138054507
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt100
Kunststoffumhüllter Pt-Temperatursensor für das Messen auf Flächen und Körpern. Montage über Befestigungsbohrung im Sensorgehäuse.
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Länge:
30 mm
Breite:
6 mm
Kabellänge:
2.50 m
Typ:
W-SZK(0)
Grundwiderstand:
100 Ω
Genauigkeitsklasse:
B (F0.30)
Gehäusematerial:
Kunststoff
Temperatur-Koeffizient:
3850 ppm/K
Messbereich Temperatur (max.):
+100 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Platin-Temperatursensor
Ausführung:
PT100
Weitere Suchbegriffe: Yageo Nexensos, W-SZK(0), heraeus, Pt100
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,98*
€ 16,29*
1 Tag
7443
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 16,30*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 22,04*
€ 32,36*
€ 5,90*
ab € 23,30*
€ 36,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.