Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pada Engineering 8152/25/ST Profilkühlkörper 54 K/W (L x B x H) 25 x 12.4 x 6.5mm TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q66794
Hersteller:
     Pada Engineering
Herst.-Nr.:
     8152/25/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pada Engineering
kühlkörper
kuehlkoerper

Hinweise:
Mit Gewinde M3.
Weitere Informationen:
Höhe:
6.5 mm
Länge:
25 mm
Breite:
12.4 mm
Typ:
8152/25/ST
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Passend für:
TO-220
R<sub>th</sub>:
54 K/W
Produkt-Art:
Profilkühlkörper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,10*
€ 4,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 4,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.