Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10100518 SK 46 37,5 ME LED-Kühlkörper 2.13 K/W (L x B x H) 51.5 x 51 x 37.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q66734
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10100518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
SK 46 37
5 ME
kühlkörper

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
37.5 mm
Länge:
51.5 mm
Breite:
51 mm
Typ:
SK 46 37,5 ME
R<sub>th</sub>:
2.13 K/W
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Wärmewiderstand R(th):
2.13 K/W
Produkt-Art:
LED-Kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 6,39*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 12,29*
€ 17,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.