Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10020505 SK 47 150 SA Kühlkörper 0.53 K/W (L x B x H) 150 x 200 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q66651
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10020505
EAN/GTIN:
     4016138121025
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Strangkühlkörper
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
150 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
200 mm
Typ:
SK 47 150 SA
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Besonderheiten:
Gewichtsreduziert
Wärmewiderstand R(th):
0.53 K/W
Produkt-Art:
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: strangkühlkörper fischer elektronik, strangkühlkörper, kühlkörper 0,53k/w, Fischer Elektronik, SK 47 150 SA, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,83*
€ 32,76*
€ 6,90*
ab € 26,91*
€ 32,78*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 32,50*
€ 41,09*
€ 5,90*
ab € 28,29*
€ 45,29*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 24,51*
€ 62,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074623
ab € 20,91*
Zubehör
RS Pro
7074604
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.