Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 70112312 LED-Signalleuchte Weiß T5.5 k 24 V/DC, 24 V/AC 2.1lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q65708
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     70112312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
LED-Signalleuchte
Robust und schock-unempfindlich. Direkter DC- oder AC-Betrieb möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
22 mm
Farbe:
weiß
Sockel:
T5.5 k
Typ:
70112312
Betriebsstrom:
17 mA
Durchmesser:
5.5 mm
Lebensdauer:
30000 h
Lichtfarbe (max.):
6000 K
Lichtfarbe (min.):
5000 K
Betriebsspannung max.:
28 + 28 V/AC
Betriebsspannung min.:
24 + 24 V/AC
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Abstrahlwinkel:
60 °
Betriebsspannungsbereich:
24, 24 - 28, 28 V/DC, V/AC
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom (phi):
2.1 lm
Farb-Temperatur:
5000 - 6000 K
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.