Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX Drehzahlsensor 9406400002 9406400002 Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q65686
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     9406400002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehzahlsensor
drehzahlsensor
Qualitätsprodukt – entwickelt und produziert nach den strengen Vorgaben der Automobilindustrie. Vielseitig einsetzbar im Automobil, Nutzfahrzeug oder in der Industrieelektronik.
Weitere Informationen:
Typ:
9406400002
Temperaturbereich:
-30 - +110 °C °C
Widerstand:
1050 Ω
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Anschluss:
Schraubanschluss
Produkt-Art:
Drehzahlsensor
Weitere Suchbegriffe: KYOCERA/AVX, AB-Sachsen, AB Sachsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 122,35*
€ 157,83*
1 Tag
78
Frei Haus
ab € 127,52*
€ 158,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
606 000 009
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.