| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q65668 Herst.-Nr.: 52192415 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Seitliche Abstrahlung von 360 ° durch 15 superhelle LEDs. Einsetzbar als Melde-/Warnlampe. Die extrem lange Lebensdauer von ca. 50.000 h in Verbindung mit der Schock- und Vibrations-Unempfindlichkeit führen zu erheblichen Kosteneinsparungen. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Sockel: | BA15d | Typ: | 52192415 | Ausführung: | 15 (3 x 5) LEDs | Betriebsstrom: | 24 mA | Durchmesser: | 20 mm | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Abstrahlwinkel: | 360 ° | Herstellerfarbe: | Weiß | Lichtstrom (phi): | 24 lm | Max. Temperatur: | 50 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, meldeleuchte weiß 230 v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 230v, Barthelme, LED, signalleuchte |
| | |
| |