Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 52190212 LED-Lampe Gelb BA15d 24 V/DC, 24 V/AC 18lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q65635
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     52190212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Signallampe
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Seitliche Abstrahlung von 360 ° durch 15 superhelle LEDs. Einsetzbar als Melde-/Warnlampe. Die extrem lange Lebensdauer von ca. 50.000 h in Verbindung mit der Schock- und Vibrations-Unempfindlichkeit führen zu erheblichen Kosteneinsparungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Sockel:
BA15d
Typ:
52190212
Ausführung:
15 (3 x 5) LEDs
Betriebsstrom:
18 mA
Durchmesser:
20 mm
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Abstrahlwinkel:
360 °
Herstellerfarbe:
Gelb
Lichtstrom (phi):
18 lm
Max. Temperatur:
50 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Lampe
Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen 24v ba15d, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Barthelme, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 24,64*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,75*
€ 24,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.