Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 70113028 LED-Signalleuchte Weiß W2.1x9.5d 24 V/DC, 24 V/AC 2.9lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q65566
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     70113028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
LED-Signalleuchte
Robust und schock-unempfindlich. Direkter DC- oder AC-Betrieb möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Farbe:
weiß
Sockel:
W2.1x9.5d
Typ:
70113028
Betriebsstrom:
17 mA
Durchmesser:
10 mm
Lebensdauer:
30000 h
Lichtfarbe (max.):
6000 K
Lichtfarbe (min.):
5000 K
Betriebsspannung max.:
28 + 28 V/AC
Betriebsspannung min.:
24 + 24 V/AC
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Abstrahlwinkel:
45 °
Betriebsspannungsbereich:
24, 24 - 28, 28 V/DC, V/AC
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom (phi):
2.9 lm
Farb-Temperatur:
5000 - 6000 K
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.