Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo S036 LED-Sortiment Rot, Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q65553
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     S036
EAN/GTIN:
     4024028040363
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Standard-LEDs in verschiedenen Farben und Formen für Experimentierzwecke sind in dieser Kollektion mit Broschüre enthalten. Es handelt sich um ca 30 Leuchtdioden in den Farben Rot, Grün, Gelb und ein Typ, welcher infrarotes Licht emittiert. Optimal für Experimentier- und Lehrzwecke geeignet.
Features:
Standard-LEDs in den Farben Rot, Grün, Gelb
Mit einer IR-LED
Verschiedene Farben und Formen
Inhalt: ca 30 Leuchtdioden
Lieferumfang:
ca 30 Leuchtdioden (davon 1 IR-Emitter) + Faltblatt mit Anschlussplänen.
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + grün + gelb
Typ:
S036
Bauart:
radial bedrahtet
Herstellerfarbe:
Rot + Grün + Gelb
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Kemo, led
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
133
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,49*
€ 3,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
425869
ab € 1,36*
Sonstiges
Beltrona
9V-I-Clip
ab € 0,68*
Sonstiges
Beltrona
9V-T-Clip
ab € 0,31*
Sonstiges
Donau Elektronik
3 SC
ab € 0,135*
Sonstiges
Donau Elektronik
5 SC
ab € 0,16*
Sonstiges
Hüfner-Dübel
800004
ab € 1,42*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,86*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30050
ab € 0,0818*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30085
ab € 0,0918*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30100
ab € 0,0915*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30130
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30170
ab € 0,0916*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50060
ab € 0,102*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.