Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 70112870 LED-Signalleuchte Grün BA7s 24 V/DC, 24 V/AC 1.1lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q65537
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     70112870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
LED-Signalleuchte
Robust und schock-unempfindlich. Direkter DC- oder AC-Betrieb möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Farbe:
grün
Sockel:
BA7s
Typ:
70112870
Betriebsstrom:
16 mA
Durchmesser:
7 mm
Lebensdauer:
30000 h
Betriebsspannung max.:
28 + 28 V/AC
Betriebsspannung min.:
24 + 24 V/AC
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Abstrahlwinkel:
95 °
Wellenlänge:
525 nm
Betriebsspannungsbereich:
24, 24 - 28, 28 V/DC, V/AC
Herstellerfarbe:
Grün
Lichtstrom (phi):
1.1 lm
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.