Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik DIL-Stecker DILS 14 GO Polzahl (num): 14 Rastermaß: 2.5mm (L x B x H) 20 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q64874
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10031638
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder
Für Kabelverbindungen, als Modulgehäuse. Passt in DIL-Fassungen oder direkt in gedruckte Schaltungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
7.6 mm
Länge:
20 mm
Breite:
12.5 mm
Typ:
DILS 14 GO
Polzahl:
14
RM:
2.5 mm
Produkt-Art:
DIL-Stecker
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, DILS 14 GO, dil, sil
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,38*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 2,57*
1 Tag
80
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,92*
7 Tage
50
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,73*
€ 23,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
10031637
ab € 0,18*
Zubehör
Fischer Elektronik
10031636
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.