Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Transistorhalterung TF 3/2 Passend für Gehäuse (Halbleiter): TO-3 Rastermaß:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q64785
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10064969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
grundleiste für leiterplattensteckv...
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
16.1 mm
Länge:
39.8 mm
Breite:
17.5 mm
Typ:
TF 3/2
Passend für Gehäuse (Halbleiter):
TO-3
Polzahl:
3
RM:
10.9 mm
Max. Temperatur:
+290 °C
Min. Temperatur:
-65 °C
Produkt-Art:
Transistorhalterung
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, TF 3/2, 189-7912, transistor-fassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,11*
€ 4,04*
1 Tag
44
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,06*
6 Tage
44
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,92*
€ 29,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.