Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Optokoppler Phototransistor CNY 66 DIP-4 Transistor DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q64267
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY 66
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Eingangstyp:
DC
Spannungs-Ausgabe (max):
32 V
Herst.-Abk.:
VIS
Montageart:
Durchführungsloch
Anstiegszeit:
2.7 µs
Durchlassspannung U(F) max.:
1.6 V
Sperrspannung U(R):
5 V
Kriechstrecke:
17 mm
Leistung (max) P(TOT):
250 mW
Durchlassstrom I(F):
75 mA
Betriebstemperatur (max.):
-55 °C
Betriebstemperatur (min.):
+85 °C
Ausgabetyp:
Transistor
Collector-Strom I(C):
50 mA
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
DIP-4
Abfallzeit:
2.4 µs
Isolationsspannung:
13000 V/DC
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, Vishay, 699-8168, optokoppler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 1,95*
1
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 1,96*
25
€ 8,95*
ab € 1,39*
€ 2,26*
1 Tag
110
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,88*
1 Tag
1177
1
€ 14,99*
ab € 1,29*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
onsemi
2N3904TA
ab € 0,0446*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.