Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics LM239DT Linear IC - Komparator Mehrzweck CMOS, DTL, ECL, MOS, Offener Kollek


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q639211
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM239DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Eingangsruhestrom Referenz:
5 V
Eingangsspannung (Offset) Referenz:
30 V
Elementanzahl:
4
Ausgangsstrom (typ.):
16 mA
Ausgangsstrom (typ.) Referenz:
5 V
Ruhestrom (max.):
2 mA
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
LM239DT
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebsspannung max.:
16 + +32 V
Betriebsspannung min.:
-1 + +1 + +2 V
Betriebstemperatur (max.):
+105 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Betriebsspannungsbereich:
-1, +1, +2 - +16, +32 V, V
Ausgabetyp:
CMOS + DTL + ECL + MOS + Offener Kollektor + TTL
Eingangsruhestrom:
0.25 µA
Eingangsspannung (Offset):
5 mV
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
SO-14
Produkt-Art:
Linear IC - Komparator
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, Reparaturband, komparatoren stmicroelectronics, comparator, STMicroelectronics, 686-7519, ic
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,273*
1 Tag
172495
2500
Frei Haus
ab € 0,212*
€ 0,275*
5
€ 5,90*
ab € 0,109*
€ 0,295*
2500
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,30*
1 Tag
100
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,273*
€ 0,325
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,225*
€ 0,268
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.