Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TDA7266 Linear IC - Verstärker-Audio 2-Kanal (Stereo) Klasse AB Multiwatt-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q635711
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
2
Verstärker-Typ:
Klasse AB
Funktionen:
Stummschaltung + Kurzschluss- und Thermoschutz + Bereitschaft
Ausgangsleistung (max.):
7 W
Ausgangsleistung (max.) Referenz:
8 Ω
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
TDA7266
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Versorgungsspannung max.:
18 V
Versorgungsspannung min.:
3 V
Ausgabetyp:
2-Kanal (Stereo)
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
Multiwatt-15
Produkt-Art:
Linear IC - Verstärker-Audio
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, 4000 cmos, STMicroelectronics, 686-7402, 497-3669-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,76*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 6,53*
2 Tage
265
3
€ 7,00*
ab € 2,95*
€ 6,59*
1 Tag
450
1
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 10,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.