Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2656.8422 Frontrahmen Schwarz, Rot (B x H x T) 64 x 28 x 2.3mm ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q63247
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2656.8422
EAN/GTIN:
     4016138078121
Suchbegriffe:
Mentor
lcd inverter
lcd-inverter
Der Frontrahmen mit integrierter Filterscheibe wird in die dafür vorgesehenen Bohrungen der Frontplatte eingesteckt und mit der beigestellten Scheibe arretiert. Die max. Frontplattenstärke beträgt 3 mm.
Weitere Informationen:
Tiefe:
2.3 mm
Höhe:
28 mm
Farbe:
schwarz + rot
Breite:
64 mm
Typ:
2656.8422
Material:
ABS
Montageart:
Sicherungsscheiben
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Kategorie:
Frontrahmen
Ausschnitt Innen (Höhe):
15.5 mm
Ausschnitt Innen (Breite):
51.5 mm
Produkt-Art:
Frontrahmen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 5,26*
1 Tag
87
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,55*
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 7,00*
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 7,10*
7 Tage
87
€ 6,99*
ab € 9,83*
€ 14,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.