Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics VIPER12ADIP-E PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q631801
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER12ADIP-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
DIL-FIX-Schaltelement
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Serie:
VIPER™
Ausgangsisolierung:
Nicht isoliert
Voltage-Startup (num):
14.5 V
Interne(r) Schalter:
Ja
Fehlerschutz:
Strombegrenzung + Übertemperatur + Überspannung
Schaltfrequenzbereich (num.):
60 kHz
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
VIPER12ADIP-E
Montageart:
Durchführungsloch
Durchschlagspannung:
730 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Spannungseingang max.:
50 V
Spannungseingang min.:
8 V
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
DIP-8
Produkt-Art:
PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter
Weitere Suchbegriffe: DIL-Schalter, DIP-Schalter, PWM-Controller, Schaltregler-IC, pwm-controller stmicroelectronics, dc-dc wandler ics, STMicroelectronics, ic, Integrated circuit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
10
€ 7,00*
ab € 0,27*
€ 0,66*
50
€ 8,95*
ab € 0,52*
€ 0,80*
1 Tag
4147
1
€ 14,99*
ab € 0,402*
€ 1,119*
1
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,27*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,142*
Zubehör
Myrra
74015
ab € 4,64*
Zubehör
Myrra
74001
ab € 1,68*
Zubehör
Myrra
74002
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.