Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright RTC-52 RTC-52 LED-Fassung Kunststoff Passend für (LEDs) LED 5mm SnapIn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q63091
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     RTC-52
EAN/GTIN:
     4016138147162
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Halter
led halter
Befestigungs-Clip für LEDs, einfache Befestigung bei Frontplatten-Einbau, max. Wandstärke 3 mm.
Lieferumfang:
Ring + Hülse
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
RTC-52
Material:
Kunststoff
Montageart:
SnapIn
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
LED-Fassung
Passend für:
LED 5 mm
Produkt-Art:
LED-Fassung
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, led fassung, ledfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,49*
1 Tag
5868
10
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,51*
1 Tag
7480
5
€ 14,99*
ab € 0,271*
€ 0,725*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP008024
ab € 0,0859*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.