Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann WSW V5358 Isolierbuchse Außen-Durchmesser: 7.5 mm, 3.9mm Innen-Durchmesser: 3.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q62668
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V5358
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
Isolierscheiben
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Maßangaben:
7,5 x 3,1 x 4,5
Typ:
V5358
Innen-Ø:
3.1 mm
Wärme-Formbeständig bis:
+215 °C
Material:
SR25
Außen-Ø:
7.5 + 3.9 mm
Produkt-Art:
Isolierbuchse
Weitere Suchbegriffe: ASSMANN WSW, isolierbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0823*
€ 0,12*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 161,60*
€ 202,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,105*
€ 0,125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0862*
€ 0,1026
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0823*
€ 0,0979
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.