Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2663.1001 2663.1001 LED-Fassung Metall Passend für (LEDs) LED 3mm Schraubbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q62292
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2663.1001
EAN/GTIN:
     4016138126174
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Außen-Reflektor. Glänzend verchromte Oberfläche. Alle mit einem wieder lösbaren Schnappeinsatz für die Montage ausgerüstet.
Hinweise:
Lieferung ohne LED.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
2663.1001
Material:
Metall
LED-Besonderheiten:
Aussenreflektor
Montageart:
Schraubbefestigung
Gewinde-Maß:
M6
Kategorie:
LED-Fassung
Passend für:
LED 3 mm
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
LED-Fassung
Weitere Suchbegriffe: Mentor, ledfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,43*
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,43*
1 Tag
139
1
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.