Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2665.1001 2665.1001 LED-Fassung Metall Passend für (LEDs) LED 5mm Schraubbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q62201
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2665.1001
EAN/GTIN:
     4016138126211
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Außen-Reflektor. Glänzend verchromte Oberfläche. Alle mit einem wieder lösbaren Schnappeinsatz für die Montage ausgerüstet.
Hinweise:
Lieferung ohne LED.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
2665.1001
Material:
Metall
LED-Besonderheiten:
Aussenreflektor
Montageart:
Schraubbefestigung
Gewinde-Maß:
M8
Kategorie:
LED-Fassung
Passend für:
LED 5 mm
Material-Eigenschaft:
verchromt
Produkt-Art:
LED-Fassung
Weitere Suchbegriffe: Mentor, ledfassung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 2,63*
2 Tage
183
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,96*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 3,04*
2 Tage
194
1
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 3,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.