Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2672.8021 LED-Signalleuchte 2.25V 20mA 5 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q62164
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2672.8021
EAN/GTIN:
     4016138126204
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
Diese Metallfassung ist ausgestattet mit einer roten LED und ist so konfektioniert, dass eine wasserdichte Montage nach IP65 realisiert werden kann.
Weitere Informationen:
Typ:
2672.8021
Schutzart:
IP65
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.25 V
Lichtstärke I(V):
5 mcd
Wellenlänge:
660 nm
Montageart:
Schraubbefestigung
Gehäusefarbe:
Chrom
Material-Eigenschaft:
glänzend
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,00*
€ 5,61*
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 6,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 7,26*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,63*
1 Tag
97
€ 14,99*
ab € 10,98*
€ 18,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.