Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 1275.1001 Hohllichtleiter Starr Kartenbefestigung, Presspassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q62132
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1275.1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Dieser Lichtleiterbaustein mit 3 mm Ø wird über entsprechende Einpresszapfen fest auf der Leiterkarte gehalten. Er lässt sich mit einer Vielzahl von SMD-LEDs kombinieren und wird in diesem Falle mit einer Länge von A = 15 mm angeboten.
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Länge:
18.1 mm
Farbe:
transparent
Breite:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Typ:
1275.1001
Montageart:
Kartenbefestigung + Presspassung
Konfiguration:
1 x 1
Linsenform:
Gewölbt
Ausführung:
Starr
Linsengröße, Ø:
3 mm
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Herstellerfarbe:
Transparent
Hersteller:
Mentor
Produkt-Art:
Hohllichtleiter
Weitere Suchbegriffe: mentor led array, led array, Mentor, 879-6235, LWL
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,41*
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,48*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,49*
2 Tage
1418
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4287*
€ 0,8573*
2 Tage
44765
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,301*
€ 1,225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
1270.1010
ab € 1,34*
Zubehör
Mentor
1275.0001
ab € 0,127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.