Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Drehknopf 28mm Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q62126
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     4312.6131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Geräteknopf
Knöpfe
Kunststoff-Drehknopf (Spannzange)

Knopf mit angespritztem Zeiger. Matte Oberfläche. Knopf und Abdeckkappe in Schwarz.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 28 mm x 18.5 mm · Achs-Durchmesser: 6 mm · Farbe: Schwarz · Höhe: 18.5 mm · Inhalt: 1 St. · RoHS-konform: Ja · Typ: 4312.6131

Lieferumfang: Lieferung ohne Kappe.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 1,59*
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,29*
€ 1,62*
pro Stück
€ 5,25*
ab € 1,43*
€ 1,86*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,36*
€ 2,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mentor
4312.0031
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG