Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2671.8001 Leuchtkappe Transparent Passend für (LEDs) LED 5 mm, Lampe 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q62121
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2671.8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Geeignet für Scheinwerfer, Blinkleuchten, Bremsleuchten, Rückfahrscheinwerfer in Modellen, selbsttätig einrastend (Snap-In).
Lieferumfang:
Lieferung ohne LED.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Typ:
2671.8001
Einbau-Ø:
6.3 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Kategorie:
Leuchtkappe
Passend für:
LED 5 mm + Lampe 5 mm
Produkt-Art:
Leuchtkappe
Weitere Suchbegriffe: Mentor, led abdeckkappen, led linse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,64*
1 Tag
584
7
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,65*
10
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 1,20*
2 Tage
4
3
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.