Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TDA7376B Linear IC - Verstärker-Audio 2-Kanal (Stereo) Klasse AB Multiwatt-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q618911
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7376B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
2
Verstärker-Typ:
Klasse AB
Funktionen:
Depop + Differentielle Eingänge + Stummschaltung + Kurzschluss- und Thermoschutz + Bereits
Ausgangsleistung (max.):
40 W
Ausgangsleistung (max.) Referenz:
4 Ω
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
TDA7376B
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+105 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
18 V
Versorgungsspannung min.:
8 V
Ausgabetyp:
2-Kanal (Stereo)
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
Multiwatt-15
Produkt-Art:
Linear IC - Verstärker-Audio
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, 4000 cmos, STMicroelectronics, 497-11751-5-ND, ic
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,06*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,48*
€ 8,08*
1 Tag
721
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,59*
€ 9,53*
1 Tag
467
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 9,61*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,03*
€ 58,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.