Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode ITA6V1U1RL SOIC-8 6.51V 300W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q617821
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ITA6V1U1RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
6
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
ITA6V1U1RL
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
5 V
Stromleitungsschutz:
Nein
Diodenkapazität C(D):
1500 pF
Klemmenspannung U(CL):
12 V
Durchbruchspannung U(BR):
6.51 V
Spitzenstrom I(pp):
25 A
Polung:
Bidirektional
Leistung (max) P(TOT):
300 W
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
SOIC-8
Serie:
ITA + TRANSIL™
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, STMicroelectronics, 795-8969
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,38*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,71*
1 Tag
6977
1
€ 14,99*
ab € 0,893*
€ 3,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.