Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sunon HA92251V4-0000-A99 Axiallüfter 12 V/DC 47.74 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61567
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     HA92251V4-0000-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Durch die Micro-Motor-Technologie konnte SUNON® die "Super Silence"-Lüfter mit dem größtmöglichen Abstand zwischen Lüfterflügeln und Luftkanal entwickeln. Zusammen mit der geringen Drehzahl läuft er nahezu lautlos aber dennoch mit der maximalen Kühlleistung. Die MAGLev®-Technologie arbeitet nach einem einzigartigen Prinzip. Das magnetische Lagersystem nutzt diese Kräfte zur Gleichlaufstabilisierung und verhindert so eine verschleißende Pendelneigung des Rotors, unabhängig von der Einbaulage des Lüfters. SUNON®-Lüfter der "Super Silence"-Serie sind vor allem für Anwendungen der Home-Media-Application ,Medizintechnik, Haushaltsgeräte und andere Anwendungen mit sensibler Lautstärke entwickelt worden. Das Geräusch der SUNON® "Super Silence"-Lüfter ist auf einen Meter Entfernung vom Nutzer gemessen worden. Die Lautstärken liegen alle im akustischen Bereich unter der 20 phon-Kurve, demjenigen Teilbereich, der im Alltag von Menschen nicht mehr wahrgenommen wird. Zulassung: UL, CUR, TÜV.
Weitere Informationen:
Leistung:
0.9 W
Höhe:
25 mm
Länge:
92 mm
Breite:
92 mm
Kabellänge:
0.25 m
Nennspannung:
12 V/DC
Ausführung:
Super Silence/MAGLev
Typ:
HA92251V4-0000-A99
Lagerart:
Vapo (magnetisch)
Max. Stromaufnahme:
73 mA
Max. Geräusch-Entwicklung:
17.7 dBA
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Farbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
47.74 m³/h
Drehzahl:
1700 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
17.7 dB
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,96*
€ 10,00*
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 10,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
908522120
ab € 10,43*
Sonstiges
k.A.
FG-09
ab € 1,83*
Sonstiges
Sepa
919220000
ab € 1,28*
Sonstiges
Richco
FMM-1
ab € 0,199*
Sonstiges
Richco
VG-1
ab € 0,0627*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.