Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt Halbleiterrelais 2025 5A Schaltspannung (max.): 600 V/AC Nullspannungsschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61521
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     2025
EAN/GTIN:
     4016138240603
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
appoldt halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiterrelais anschlussfertig zur Montage auf TS35 DIN-Schiene. Eignet sich besonders zum verschleißfreien Schalten von ohmschen, kapazitiven und induktiven Lasten wie Motoren, Schütze und Magnetventilen. Hoher Stromstoßwert.
Hinweise:
Im Lastkreis ist gegen Spannungsspitzen eine Schutzbeschaltung empfehlenswert (RC-Glied, Varistor).
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Länge:
85 mm
Breite:
21 mm
Typ:
CXE480D5-MS11
Schaltspannung (max.):
600 V/AC
Schaltungsart:
Nullspannungsschaltend
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
15 V/DC
Last-Strom (max.):
5 A
Schaltspannung (min.):
600 V/AC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Appoldt, CXE480D5-MS11, elektronisches relais, el relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,50*
€ 62,33*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 46,53*
€ 62,34*
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 92,47*
€ 117,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.