Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TLUG2401 LED bedrahtet Grün Gewölbt 1.9mm 2 mcd 20° 20mA 2.4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61481
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLUG2401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
led bedrahtet 20°
LED diffus für allgemeine Anzeigezwecke. Anreihbar im Raster 2,54 mm.
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Typ:
TLUG2401
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
1.9 mm
Linsenform:
Gewölbt
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.4 V
Lichtstärke I(V):
2 mcd
Abstrahlwinkel:
20 °
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Vishay, LED 19mm, LED
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,142*
4
€ 5,90*
ab € 0,1084*
€ 0,3153*
1 Tag
2535
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,42*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,46*
1 Tag
1386
5
€ 14,99*
ab € 0,166*
€ 1,021*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 154,11*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 100R
ab € 0,00865*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 270R
ab € 0,00887*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 470R
ab € 0,0144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.