| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q61219 Herst.-Nr.: ASEN18002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Lüfterabdeckung besteht aus der äußeren Gitterabdeckung, der innerer Befestigungsplatte und einer austauschbaren Filtermatte. Lieferumfang: Gitterabdeckung + Befestigungsplatte + austauschbarer Filter Hinweise: Die angegebenen Abmessungen der Abdeckungen entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 120 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 120 mm | Typ: | ASEN18002 | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Lüftergitter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,00* | € 15,10* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,55* | € 15,11* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,16* | € 18,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,04* | € 23,09* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,98* | € 46,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|