Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt Halbleiterrelais 20030 10A Schaltspannung (max.): 60 V/DC Sofortschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61217
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     20030
EAN/GTIN:
     4016138240689
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
appoldt halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiter-Relais anschlussfertig zur Montage auf TS35 DIN-Schiene. Eignet sich besonders zum verschleißfreien Schalten von ohmschen, kapazitiven und induktiven Lasten wie Motoren, Schütze, Magnetventilen und Heizungen.
Hinweise:
Im Lastkreis ist eine Freilaufdiode gegen Spannungsspitzen vorzusehen.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
62 mm
Länge:
82 mm
Breite:
12 mm
Typ:
CMX60D10-MS11
Schaltspannung (max.):
60 V/DC
Schaltungsart:
Sofortschaltend
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Last-Strom (max.):
10 A
Schaltspannung (min.):
60 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Appoldt, CMX60D10-MS11, elektronisches relais, el relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,62*
€ 80,46*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 61,48*
€ 80,48*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 115,32*
€ 145,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.