Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen 184485 LED bedrahtet Rot Rund 5mm 1560 mcd 60° 20mA 2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61163
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     184485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Durch die spezielle Bauform ergibt sich ein besonderes Abstrahlverhalten, dadurch entstehen viele außergewöhnliche Möglichkeiten der Anwendung wie z.B. Sternabbildungen beim Anstrahlen, Nachbildung von Kerzen, Konstruktion von Lichterketten oder Anwendungen im Modellbau.
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Durchmesser:
5 mm
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
1560 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Wellenlänge:
625 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, LED 5mm, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
792
5
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,01*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.