Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen 184473 LED bedrahtet Gelb, Orange Rund 8mm 360° 60mA 1.9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61142
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     184473
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
Diese LED hat einen Abstrahlwinkel von 360°. Dies eröffnet viele neue Möglichkeiten bei der Ausleuchtung, Hinterleuchtung und Gebäudebeleuchtung ohne Schattenbildung (z. B. Modellbau) .
Hinweise:
Nicht direkt in den Schein blicken! Gefahr von Netzhautschädigung!
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb + orange
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
8 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Weiß + Diffus
Durchlassstrom I(F):
60 mA
Durchlassspannung U(F):
1.9 V
Abstrahlwinkel:
360 °
Wellenlänge:
585 nm
Herstellerfarbe:
Gelb + Orange
Lichtstrom (phi):
2.5 lm
U<sub>F</sub>:
1.9 V
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, LED 8mm, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,27*
1 Tag
420
1
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.