Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic ASFN42790 Axiallüfter 5 V/DC 9 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61124
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFN42790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axialer Gleichstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. Mit Drehsensor (zusätzlicher Leitung/open collector) zur Abfrage einer Blockade des Lüfters. Blockierschutz mit automatischem Wiederanlauf. Verpolungs- und Überlastschutz. Einbau horizontal und vertikal möglich. Gehäuse und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff. Passend für PGA-Kühlkörper, Chip-Kühlung, Kühlung von Bauelemente und Baugruppen. Für Hobby- und Modellbaubereich.
Hinweise:
Zulassungen: UL, CSA.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
0.6 W
Höhe:
10 mm
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Kabellänge:
0.20 m
Nennspannung:
5 V/DC
Lebensdauer:
60000 h
Temperaturbereich:
-10 bis 70 °C
Lagerart:
Doppelt kugelgelagert
Max. Stromaufnahme:
120 mA
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Farbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
9 m³/h
Drehzahl:
5500 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
25 dB
Besonderheiten:
mit Drehsensor
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,92*
€ 25,06*
€ 4,45*
ab € 21,29*
€ 25,07*
€ 4,00*
ab € 20,88*
€ 32,01*
€ 3,50*
ab € 29,34*
€ 33,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ASFN48001
ab € 2,38*
Sonstiges
Richco
RCP-040-T
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.