Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik IB 6 Isolierbuchse Außen-Durchmesser: 3.5 mm, 6mm Innen-Durchmesser: 3.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60918
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
isolierbuchse fischer elektronik
Zur elektrischen Isolierung der Halteschraube.
Weitere Informationen:
Innenloch-Ø:
3.1 mm
Typ:
IB 6
Innen-Ø:
3.1 mm
Wärme-Formbeständig bis:
+160 °C
Material:
Polyamid 4.6
Außen-Ø:
3.5 + 6 mm
Material-Eigenschaft:
glasfaserverstärkt
Produkt-Art:
Isolierbuchse
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, IB 6, isolierbuchse, isolierung halteschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0507*
€ 0,0692*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0903*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,08*
€ 138,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,0823
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 69,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.