Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecofit 125XR0181000 Axiallüfter 240 V/AC 2640 l/min (L x B x H) 119 x 119 x 38.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60874
Hersteller:
     Ecofit
Herst.-Nr.:
     125XR0181000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Impedanzgeschützter, kugelgelagerter Lüfter für Industrieanwendungen.
Hinweise:
Zulassungen: UL, CSA. Angaben bei 50 Hz.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Höhe:
38.9 mm
Länge:
119 mm
Breite:
119 mm
Nennspannung:
240 V/AC
Lebensdauer:
(L10 bei 40 °C) 80000 h
Typ:
125XR0181000
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C °C
Max. Stromaufnahme:
125 mA
Luftdurchsatz:
2640 l/min
Drehzahl:
2500 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
44 dBA
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 135,26*
€ 175,20*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 139,09*
€ 175,21*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 254,44*
€ 308,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,20*
€ 208,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.