Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik GS 66 P Glimmerscheibe (L x B) 18mm x 13.5mm Passend für (Gehäuseart (Halble


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q60783
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
GS 66 P
Glimmer
isolierscheibe
Zur Verwendung als Isolierscheibe zwischen Transistor bzw. Halbleiter-Bauelement und dem Kühlkörper. Hohe el. Isolation und Durchschlagfestigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Breite:
13.5 mm
Typ:
GS 66 P
Material:
Muskovit
Materialstärke:
0.05 mm
Passend für:
TOP-66
Produkt-Art:
Glimmerscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0609*
€ 0,0796*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 127,27*
€ 159,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0796*
€ 0,0947
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 79,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.